※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS3860S 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978034 DAS3860S 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978034 DAS3860S 接続カバーセット Panasonic(パナソニック) 40978034

接続カバーセット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト タイプ60型 注文コード40978034 品番DAS3860S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。

ホワイト タイプ60型 寸法A(mm)64 寸法B(mm)54 種類端末カバー
注意
※接続ジョイント部のドレン引出し口は、ニッパー等できれいに切り取ってください。
※接続ジョイント部は、室外機接続部に確実にはめ合せてください。
※接続ジョイント部は、フリージョイント部に確実にはめ合せてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40977991
2023-03-09
用途:
エアコン室外機の配管化粧カバー
マルス建設株式会社 様 (建設業・工事業)

配管自体はテーピングしていますが、化粧カバーをはめるとすっきりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする