※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
接続カバーセット
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
タイプ
80型
注文コード
40978061
品番
DAS3880H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
色・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
室外機接続部までの配管を化粧するフレキシブルカバーセットです。
色
グレー
タイプ
80型
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
65
種類
端末カバー
注意
※接続ジョイント部のドレン引出し口は、ニッパー等できれいに切り取ってください。
※接続ジョイント部は、室外機接続部に確実にはめ合せてください。
※接続ジョイント部は、フリージョイント部に確実にはめ合せてください。