※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAE10260H 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978147 DAE10260H 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978147

化粧プレート(スリーブ用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び60 注文コード40978147 品番DAE10260H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。

呼び60 適合コアドリル径(Φmm)65 グレー 適合DAE10160W 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)58.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40978147 DAE10260H 40978122 DAE10260W 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 1個 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40978122
2022-05-22
用途:
エアコンのスリーブのプレートとして

エアコンのスリーブのプレートとして使用しました。取り付けが楽でした。

対象商品:
40978131
2019-01-19
用途:
エアコンダクトの色変更、ケーブル通し
運輸・通信業

茶色の板壁に浮かび上がる白いエアコンの予備ダクト。
そこからネットワークケーブル、BSアンテナケーブルを引き込んでいたのですが、色の違いで強い違和感がありました。
プレートをダークカラーなものに交換したかったのですが、ケーブルを切断しなければメンテナンスできない状態でした。
今回セパレートにできるこのプレート(ブラウン)を使って交換が完了。
ずいぶん目立たなくなりました。

その他に使用したもの
・S60B 配線孔キャップ 丸型 ブラック
・P200-I エアコン用配管パテ ホワイト
パテもダークカラーなものがあればいいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする