曜日別特売
DAE10275H 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAE10275H 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978201
DAE10275H 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978201

化粧プレート(スリーブ用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び75
内容量1個注文コード40978201品番DAE10275H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420

スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。

呼び75適合コアドリル径(Φmm)80グレー適合DAE10175W寸法D(Φmm)120寸法d(Φmm)72.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40978201DAE10275H40978183DAE10275WDAE10275H 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック) 40978183化粧プレート(スリーブ用)Panasonic(パナソニック)1個
389
欠品中
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40978122
2022-05-22
用途: エアコンのスリーブのプレートとして

エアコンのスリーブのプレートとして使用しました。取り付けが楽でした。

対象商品 : 40978131
2019-01-19
用途: エアコンダクトの色変更、ケーブル通し
運輸・通信業

茶色の板壁に浮かび上がる白いエアコンの予備ダクト。
そこからネットワークケーブル、BSアンテナケーブルを引き込んでいたのですが、色の違いで強い違和感がありました。
プレートをダークカラーなものに交換したかったのですが、ケーブルを切断しなければメンテナンスできない状態でした。
今回セパレートにできるこのプレート(ブラウン)を使って交換が完了。
ずいぶん目立たなくなりました。
その他に使用したもの
・S60B 配線孔キャップ 丸型 ブラック
・P200-I エアコン用配管パテ ホワイト
パテもダークカラーなものがあればいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする