曜日別特売
TC7SZ14FU,LJ(CT Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝 40978517

Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード40978517品番TC7SZ14FU,LJ(CT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様
ロジック機能 = インバータ
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = 反転
1チップ当たりのエレメント数 = 1
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 17.5 ns @ 15 pF
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-353
ピン数 = 5
ロジックファミリー = CMOS
寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm
高さ = 0.9mm
動作温度 Min = -40 ℃
L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする