曜日別特売
1SS352(TPH3,F) 東芝, スイッチングダイオード, 100mA, 85V, 2-Pin SOD-323 東芝 40978937

東芝, スイッチングダイオード, 100mA, 85V, 2-Pin SOD-323

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1リール(3000個)注文コード40978937品番1SS352(TPH3,F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
最大連続 順方向電流 = 100mA
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆繰返し電圧 = 85V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOD-323
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.2V
長さ = 1.7mm
幅 = 1.25mm
高さ = 0.9mm
ピーク逆回復時間 = 4ns
動作温度 Min = -55 ℃
高速スイッチングダイオード、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする