曜日別特売
TC74HC00AF(F) Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力 東芝 40979996

Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin SOP 2-入力

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40979996品番TC74HC00AF(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
ロジック機能 = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = N
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 14
ロジックファミリー = HC
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
動作温度 Min = -40 ℃
TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする