APLUS(クマモト)
STタラップ ローレットなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法B(mm)
250
寸法W(mm)
400
注文コード
40980134
品番
A012B
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法W
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
19
寸法B(mm)
250
寸法W(mm)
400
仕上
バフ研磨#400
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応