AF053514 高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用 エルティーアイ 40980475

高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 階段用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(14本)注文コード40980475品番AF053514
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
従来の蓄光テープより遥かに明るい、実績も豊富な信頼できるロングセラー製品です。アルファ・フラッシュは、JIS規格が定める輝度数値を上回る明るさで光ります。

テープ幅(mm)5テープ長さ(m)0.35テープ厚さ(mm)0.4(±0.1)基材PET、ウレタン粘着剤アクリル系特性蓄光JIS規格JC仕様アルファフラッシュ009使用テープ長さ(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40980475
2022-08-18
用途: 階段やドア取っ手付近、懐中電灯の取っ手など
建設業・工事業

夜間に地震による停電により暗闇でもそれぞれ確認できて安心です!

対象商品 : 40980475
2015-12-06
用途: 階段の安全に

残念ながらあまり光りません。
パッケージに階段幅にあわせて張り始めの目安の記載があったりして、親切なのですが、肝心の蓄光テープがあまり光らないのでは。..

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする