曜日別特売
P-7003 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 40980633

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950注文コード40980633品番P-7003
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

用途
開き戸用
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下幅(mm)310質量(kg)2.4高さ(mm)90タイプパラレル型奥行(mm)85シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55287077
2023-12-08
用途: 事務所ドアの修理

故障したものと同一メーカーで、置き換えも問題なく出来ました。調整せず使用して問題発生せず、満足です。

対象商品 : 40980633
2021-12-10
用途: 扉の交換部品として
山王ファシリティーズ株式会社サービス業

取付の型紙入りなので、簡単に取付出来ました。
説明書入りで、解りやすい

対象商品 : 05584924
2018-12-24
用途: 重量のある大型扉

当日出荷で、メーカーの設定のままで非常ににスムースな開閉ができ、
これには満足ですが、検索したときの画面が不親切でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする