APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の ワッシャー・スペーサー
APLUS(クマモト)の ワッシャー(金属)
APLUS(クマモト)の 丸平ワッシャー
ST平ワッシャー(SUS304)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
40980922
品番
2×12×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
18
適合
K-33(A)153、K-34(A)用
外径(Φmm)
18
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応