APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の ワッシャー・スペーサー
APLUS(クマモト)の ワッシャー(金属)
APLUS(クマモト)の 丸平ワッシャー
ST平ワッシャー(SUS304)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
40980931
品番
3×12×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
寸法C(mm)
18
適合
K-40-127(H)・153用
外径(Φmm)
18
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応