APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の ワッシャー・スペーサー
APLUS(クマモト)の ワッシャー(金属)
APLUS(クマモト)の 丸平ワッシャー
ST平ワッシャー(SUS304)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
40980947
品番
3×12×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
寸法C(mm)
20
適合
K-41・42・43(A・H・AH・2-H・A-2-H)用
外径(Φmm)
20
材質
SUS304
種類
平ワッシャー
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応