TC74VCX125FT Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP 東芝 40981003

Toshiba 74 VCXシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.2~3.6 V, 14-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40981003品番TC74VCX125FT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
仕様
ロジックファミリー = VCX
ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
1チップ当たりのチャンネル数 = 4
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.8 ns @ 1.8 V
寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 5mm
TC74VCXシリーズ、東芝. プロセス: CMOS 電源電圧: 1.2 → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする