曜日別特売
STR-11 アンバー ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト) 40981062

STR-11 アンバー ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト) 40981062
STR-11 アンバー ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入 APLUS(クマモト) 40981062

ステンレス 義星蝶番 ナイロンリング入

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2枚)幅(mm)76長さ(mm)102注文コード40981062品番STR-11 アンバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720

ナイロンリング入り

用途建具等寸法A(mm)102寸法B(mm)76寸法C(mm)7寸法D(mm)11寸法E(mm)27寸法F(mm)10.5寸法G(mm)10寸法H(mm)18.5長さ(mm)102材質(羽根・軸)SUS304幅(mm)76板厚(mm)2.0ねじ穴数8付属品木ねじ(3.5×25)×8本種類平蝶番呼称2.0×102×76仕上アンバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09358657
2022-07-29
用途: 扉の開閉に使用しています。
その他業種

使いやすく丈夫です、ナイロンリングが劣化により割れますが、やはり交換の目安ですかね。

対象商品 : 09358614
2020-02-01
用途: ドアの蝶番の付け替え
その他業種

商品も早々に届きました。
古くなった蝶番を付け替えるとドアの開閉もスムーズになりました。
ねじ穴も規格ものだから簡単に取り替えれました。

対象商品 : 09358587
2018-04-07
用途: リフォーム時

動き、精度、共に良く使い勝手も上々です。
また別の現場でも使用させていただきます。

対象商品 : 09358587
2017-09-17
用途: 玄関ドアの修理
アルクサービス業

バリも無く綺麗な蝶番でした。うまく交換できドアが再生しました。

対象商品 : 09358605
2017-01-22
用途: ドアの蝶番の交換
エチスポーツ卸売・小売業

木ねじが8本セットされていましたが、サッシドアなので既設の
ねじを使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09358632
2020-09-21
用途: 自作玄関ドアの取り付け
建設業・工事業

義星丁番という事で購入しましたが、どうしても軸芯がはずれません。ネットで検索して板を90度に開いて引っ張ると抜けるとありましたがダメでした。
メーカーのクマモトのHPを見ると「軸芯はせり上がらない様に固定しております」という一文があり、それが気になっています。軸芯外し方の説明は見当たりませんでした。
どなたかお分かりの方ご教授いただければ幸いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーにといわせましたところ、以下の回答がございました。
『おっしゃる通り義星丁番は本来軸芯が抜けるものなのですが、時代とともにそのことを知らない方が増え「使っているうちに軸芯がせり上がる」というクレームが多くなってきておりました。
何度そういうものだと説明しても納得いただけないケースが年々増えてしまい、軸芯を抜くことなど無いという意見が多かったため、弊社の義星丁番は製法を変えてローレットを刻み圧入して抜けないように変更しました。
ですので、弊社の義星丁番(正確には義星丁番とは呼べないですが)は現在では軸芯を抜けるようにはなっておりません。』
ご承知いただけますようお願いいたします

対象商品 : 09358605
2017-08-03
用途: サイズがバッチリ
ウライ株式会社卸売・小売業

なかなかホームセンターでもぴったりの物が無くて
困ってました。良かったです。

対象商品 : 40981071
2016-10-20
用途: アルミ門扉の改修

裏板を充てて使用するも5穴 或いは左右対称穴が欲しかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする