※左側 外 右側 内
ウエスト
引き戸錠 召し合わせ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40981692
品番
300-S0105-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,440
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
仕上
クロームメッキシルバー
ロック
(ケース)S01
適合扉厚(mm)
30~31
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40981692
300-S0105-SC
49492095
300-S0105-ST
内外締り
ウエスト
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)