曜日別特売
HD-07 HDシステム下レール アトムリビンテック 40982462

HD-07 HDシステム下レール アトムリビンテック 40982462
HD-07 HDシステム下レール アトムリビンテック 40982462
HD-07 HDシステム下レール アトムリビンテック 40982462

HDシステム下レール

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
全長(mm)1820
仕上アンバー
内容量1本注文コード40982462品番HD-07
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミ押出し材全長(mm)1820仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40982462
2022-03-23
用途: クロ-ゼットドア下部レ-ル交換
マキノホ-ム建設業・工事業

15年前メーカ-のクロ-ゼットドア下部交換することが出来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 40982462
2020-02-15
用途: 作業以前の問題です。

今回アトムリビンテック / AFD-1300 内容量/詳細 1本 / アンバー 1820mm と一緒に購入しましたが配送料がそれぞれ個別配送で各2,000円とのことでしたが一緒に梱包されて送料だけで4,000円とはどういうことですか?? 商品レビューでは以前の問題でアトムリビングテックの会社の品物は二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする