曜日別特売
HD-07 HDシステム下レール アトムリビンテック 40982487

HDシステム下レール

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
全長(mm)3640
仕上アンバー
内容量1本注文コード40982487品番HD-07
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質アルミ押出し材全長(mm)3640仕上アンバーねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40982462
2022-03-23
用途: クロ-ゼットドア下部レ-ル交換
マキノホ-ム建設業・工事業

15年前メーカ-のクロ-ゼットドア下部交換することが出来ました。
ありがとうございました。

対象商品 : 40982462
2020-02-15
用途: 作業以前の問題です。

今回アトムリビンテック / AFD-1300 内容量/詳細 1本 / アンバー 1820mm と一緒に購入しましたが配送料がそれぞれ個別配送で各2,000円とのことでしたが一緒に梱包されて送料だけで4,000円とはどういうことですか?? 商品レビューでは以前の問題でアトムリビングテックの会社の品物は二度と購入しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする