南京錠 関東Noキー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40983704 品番 #1000-30
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
キー番号(同一キー関東)No.20E51 キー数3 材質(本体)真鍮 種類同一キー 呼び寸法(mm)30 寸法A(mm)5 寸法D(mm)25.5 寸法B(mm)16 寸法C(mm)14 ロックキー式 材質(吊)真鍮

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
屋外フェンス施錠用

客先からの注文で全国共通No,にしてほしいと言われ購入しました。
品質はALFAなので問題ないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40983704
2025-01-07
用途:
自宅用
運輸・通信業

郵便ポストの施錠に購入しました。サイズがバッチリで、開け閉めの動作も軽く、非常に良い商品です。

対象商品:
40983713
2023-08-04
用途:
付属品として
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

製品の扉の鍵として購入。
関東Noキーを探していたので助かりました。
何処よりも安いので、またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
40983731
2023-09-21
用途:
セキュリティを重視しない場所の施錠

合鍵が必要だったが、合鍵のみでの販売が終了していたため、本体ごと購入。
品質は問題ありません

対象商品:
40983704
2021-04-16
用途:
水道栓のいたずら防止用鍵

この価格でこの商品は素晴らしい。
割引期間だったので安く買えた。

対象商品:
40983713
2020-10-21
用途:
ついてますよ

まあ、「鍵付いてますよ〜」という用途目的なので...判っている人には便利なことを同感していただけると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40983713
2018-09-20
用途:
野外に設置のBOXのカギ開閉時
サービス業

もともとついている南京錠のカギが必要で購入。カギのみの販売もあるとありがたいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40983686
2021-11-14
用途:
電気設備フェンスの施錠
新谷電気管理事務所 様 (サービス業)

キー番号が分かるように写真表示をして欲しい。
所望の物と間違えて買ってしまいました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする