曜日別特売
NSK827-64 ST厚口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40983853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSK827-64 ST厚口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40983853
NSK827-64 ST厚口丁番 エヌ・エス・ケー ニシダ工業 40983853

ST厚口丁番

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(mm)64
幅(mm)42
内容量1枚注文コード40983853品番NSK827-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
寸法A(mm)64寸法B(mm)42寸法C(mm)1.2寸法E(mm)23.2寸法G(mm)7.2寸法H(mm)9.5長さ(mm)64幅(mm)42板厚(mm)1.2ねじ穴数6付属品木ねじ(3.1×16)種類平丁番材質(軸)SUS304呼称64仕上ヘアーライン材質(羽根)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40983887
2018-08-14
用途: 蝶番交換作業
医療・福祉・介護関連業

こすっていましたが、取り替え後は完全に復旧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする