曜日別特売
SD15 CSTS インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 ダイケン 40984167

SD15 CSTS インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 ダイケン 40984167
SD15 CSTS インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 ダイケン 40984167

インテリアドアハンガー ストッパー付戸当

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40984167品番SD15 CSTS
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ストッパーは戸先側でも使用できます。

材質
上板/SPHC(メッキ)
クッション/ネオプレンゴム
化粧台/亜鉛ダイカスト
板バネ/SUS304CSP
シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする