SD15 GR36S インテリアドアハンガー レール ダイケン 40984176

SD15 GR36S インテリアドアハンガー レール ダイケン 40984176
SD15 GR36S インテリアドアハンガー レール ダイケン 40984176
SD15 GR36S インテリアドアハンガー レール ダイケン 40984176

インテリアドアハンガー レール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)3640種別SD15ガイドレール注文コード40984176品番SD15 GR36S
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)25寸法L(mm)3640寸法P(mm)(センター)301寸法P×n"(mm)299×5寸法P×n'(mm)299×6全長(mm)3640種別SD15ガイドレール材質A6063S-T5 アルマイトシルバー取付穴数N13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする