長沢製作所
古代 サムラッチ取替錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40985734
品番
924504 AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、アルミ
付属品
キー5本付
仕様
使用錠:TU-60錠
種別
ワンロック
タイプ
錠/G-15ディンプルシリンダー
仕上
AB
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
60mm