用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本勝手右開き(R)押し勝手ストップ機構なし表面処理アルマイト処理主要材質アルミニウム表面色シルバー適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26