オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
勝手左開き(L)押し勝手
内容量1個注文コード40986041品番1120-L
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1000シリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。

用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本勝手左開き(L)押し勝手ストップ機構なし表面処理エポキシ樹脂焼付塗装主要材質アルミニウム表面色ブロンズ適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986032
2016-03-03
用途: 飲食店修理
有限会社エクセレント

大変よかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする