スライド加工 ピンチブロック(面付けタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2.2 注文コード40987107 品番#7-TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は長さなど27種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2.2 材質(本体)天然ゴム 加工スライド加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-06
用途:
建具の取り付け
建設業・工事業

思っていたよりゴムが柔らかかったです
送られてきた状態が、貼り付けテープの保護テープが、とれかけていたのが気になりました

対象商品:
40987055
2021-03-13
用途:
リフォーム工事に

製品自体は定番商品ですので問題ないですが、配送方法に問題ありです。丸めて小さな袋に入れられてくるので両面テープの剥離紙が浮いた状態で届きます。まっすぐきれいに貼るためには結構なテクが必要です。

対象商品:
40987073
2020-03-16
用途:
某金融機関のATM周囲の隙間解消
建設業・工事業

設計指示により使用しましたが、扱いやすい製品でした。増設の時はまた使用します。

対象商品:
40987046
2019-12-13
用途:
機密性向上のため

物自体はまだ使用していませんが、既にレビューにも上がっていますが、モノタロウから送られてくる商品は丸められて送られてくるために、かなりクセがついてしまっています。(何箇所か丸めたことにより折れ曲がりそのクセが取れません)本来の製品の性能が発揮できるか、甚だ疑問です。

対象商品:
40987073
2019-10-22
用途:
勝手口ドアパッキン破れ対応
教育・研究機関

勝手口ドア上部パッキン破れによる雨漏れのため、純正品が無かったので代用に使用。キッチリ防水してくれました。両面テープが張り付けた状態のため、梱包も2mの箱で送られて来ました。自分で両面テープを貼るのが難しいからですかね。

1人が参考にしています
対象商品:
40987116
2014-05-02
用途:
防音

防音設備工事にて使用しています。
取扱いが容易でおすすめです。

対象商品:
40987055
2012-11-14
用途:
防音工事
エヌテック・ラボ 様

超軽量ドアを超重量級の防音ドアを超える遮音性能に引き上げたり、普通のアルミサッシを防音サッシの数倍上の遮音性能に引き上げたりするときに不可欠な隙間テープです。隙間テープとしては高価ですが十分その価値があります。メーカーも高精度に製造し長物の形状のまま届ける配慮をしています。ところがモノタロウから折り曲げて梱包されてきました。これでは使い物になりません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする