TLP175A(V4,E(T Photocoupler, MOSFET, 1a, 4pin SO6 東芝 40987224

Photocoupler, MOSFET, 1a, 4pin SO6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40987224品番TLP175A(V4,E(T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
最大電圧制御 = 48 V
接点構成 = SPNO
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SO6
最大ターンオン時間 = 5 ms
寸法 = 3.7 x 4.55 x 2.1mm
極数 = 1
光リレー、MOSFET出力、東芝
接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする