曜日別特売
TK11A65W,S5X(M Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝 40987635

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40987635品番TK11A65W,S5X(M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 11.1 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 390 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-220SIS
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 35 W
標準ターンオフ遅延時間 = 85 ns
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする