TK12J60W,S1VQ(O Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージTO-3P TK シリーズ 東芝 40987653

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 11.5 A, 3 ピン パッケージTO-3P TK シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40987653品番TK12J60W,S1VQ(O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 11.5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ
最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V
最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V
パッケージタイプ = TO-3P
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 110 W
動作温度 Max = +150 ℃
MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする