VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
ポテンショメータノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40988597
品番
15E11B10
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
10,980
バスケットに入れる
シャフト長さ(mm)
6
直径(mm)
(ノブ)25.4
高さ(mm)
(ノブ)20.6
シャフト形状
丸型
色
(ボディ)銀、(インジケータ)黒
タイプ
ダイヤル
RoHS指令(10物質対応)
対応