曜日別特売
LPM-0241 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ 40989313

LPM-0241 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ 40989313
LPM-0241 鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ 40989313

鉄枠LP戸車プラス 丸型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)60
内容量1個注文コード40989313品番LPM-0241
参考基準価格(税別)¥215販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。

用途一般住宅に適しています。寸法A(mm)60寸法B(mm)51寸法C(mm)20寸法D(mm)24寸法E(mm)4寸法F(mm)20寸法G(mm)12寸法J(mm)8.5寸法K(mm)3寸法L(mm)7寸法M(mm)1.2寸法N(mm)1寸法O(mm)R3.5タイプ丸型質量(g)16材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)15(2ヶ当り)車輪LPプラス(成型加工)耐荷重(2ヶ当り)(kg)15枠厚(mm)1.2(ジンクロメッキ付)サイズ(mm)24芯棒5mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75819387
2016-02-08
用途: 扉の開閉
教育・研究機関

とても滑らかで良い

対象商品 : 75819405
2015-10-17
用途: 自家用

商品ページの寸法図と商品の寸法の記載がわかりずらく、注文時にサイズを間違えた。加工して取り付けた。

対象商品 : 75819387
2015-05-05
用途: 自宅の戸の戸車を総取替

長年引っかかったり、ギシギシうるさかった、あちこちの戸が音もなくスルスル開け閉めできるようになり気持ちよくすごせるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする