曜日別特売
S-101P用 L型ブラケット L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ) 40989426

S-101P用 L型ブラケット L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ) 40989426
S-101P用 L型ブラケット L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ) 40989426
S-101P用 L型ブラケット L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ) 40989426

L型ブラケット(ドアマン用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
アイボリー
内容量1個注文コード40989426品番S-101P用 L型ブラケット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

上枠正面に取り付けるタイプです。

アイボリー寸法a(mm)22以下寸法c(mm)30以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40989426S-101P用 L型ブラケット40138786S-101P/S-101PV用S-101P用 L型ブラケット L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ) 40138786L型ブラケット(ドアマン用)RYOBI(リョービ)1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 玄関ドアの修理に使用
有限会社 中山商会

玄関ドアのオートクロージャー交換時に使用、こちらがないと取り付けできない場合があるので在庫ありで良かったです。

対象商品 : 40138795
2020-07-25
用途: RYOBIドアーマンの取り付け時
建設業・工事業

ドアーマンを購入し取り付けしようとしたら・・・あれ 別売りの金具が必要でした ホームセンターでも一か所売り場にあるのを確認しましたが 確か1300円位だったので検索をかけたら オレ達のモノタロウで扱っていた 価格も安く助かりましたが 他に欲しい物とうまく組み合わせて送料無料にしないと安い物だと微妙ですね

対象商品 : 40138777
2013-10-03
用途: ドアマンの標準のブラケットは付かず、L型ブラケットを購入、取り付け。
株式会社 大木工務店

特に問題なし。
標準のブラケットが余ってしまうので、もったいない。
どうにかならないのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする