曜日別特売
VEML7700-TT Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin VISHAY 40989735

Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40989735品番VEML7700-TT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 4
パワー消費 = 50mW
寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm
高さ = 2.35mm
インターフェース = I2C
長さ = 6.8mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -25 ℃
VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする