仕様シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 30.6mm
ノブ高さ = 31.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黒
併用 = ポテンショメータ
ノブ種類 = 数字ダイヤル
ロックキー、取り付け説明書. 多回転デジタル機構モデル23、26. Vishayのこの多回転ダイヤルは、埋込型と突出型のどちらの設計にも対応しています。 この3桁の数字読み取り式のデジタルデバイスは、微調整も可能で、位置を固定するためのロックレバーが付いています。. 特長と利点: ; 黒色ボディ、サテン面(クロムリング付) ; 黒地に白の3桁目盛 ; 微調整用の追加目盛 ; 保護用ウィンドウ ; 位置固定用のロックレバー