曜日別特売
VS-70HFLR20S02 Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 200V, 2-Pin DO-5 VISHAY 40991083

Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 200V, 2-Pin DO-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40991083品番VS-70HFLR20S02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ダイオード構成 = スタッドアノード
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = ねじ取り付け
パッケージタイプ = DO-5
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.85V
長さ = 20.02mm
幅 = 17.35mm
高さ = 22.9mm
ピーク逆回復時間 = 200ns
動作温度 Max = +125 ℃
高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする