Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40991153 品番PR03000201203JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
抵抗 = 120kΩ
定格電力 = 3W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PR03
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±250ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm
長さ = 19.5mm
直径 = 5.2mm
最小動作温度 = -55℃
IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする