MNBL63-225-D MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBL63) SMC 40997547

※2-2-M12-5-MNB-MDNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MNBL63)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)225
内容量1個注文コード40997547品番MNBL63-225-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥54,560
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ポートねじの種類(-) Rc

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40997547MNBL63-225-D54140881MWBL63-225画像準備中MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする