Vishay 7セグメント, 文字高 13mm, 単桁 LED 数字表示器, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40998083 品番TDSG5160
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字数 = 1
LED色 = 緑
セグメント数 = 7
主波長 = 575 nm
文字幅 = 7.4mm
文字高さ = 13mm
共通接続 = カソード
実装タイプ = スルーホール実装
外寸幅 = 17.5mm
光度 = 9.5 mcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 550mW
順方向電圧 = 2 V
7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする