仕様
キャリアー周波数 = 38kHz
最大トランスミッション距離 = 25m
半値トランスミッション距離角度 = ±45 °
ピーク感度波長 = 950nm
出力電流 = 5mA
コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V
幅 = 3.9mm
TSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制
RoHS指令(10物質対応)対応