ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Granit(グラニット)プラス 37RK
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41000863
品番
37RK/70
参考基準価格(税別)
¥28,810
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プラスキーという不正解錠に強い高級シリンダーを採用。
本体も堅牢強固、破壊荷重は7トンの驚くべきスペック。
呼び寸法
70
用途
インフラ施設や山中の通信基地等の門扉の施錠
付属品
キー2本
材質
(本体、ツル)焼入れ合金鋼
材質(本体)
焼入れ合金鋼
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
29
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
103
寸法C(mm)
37
シリンダー
プラスシリンダー
ロック
キー式
材質(吊)
焼入れ合金鋼
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。