Diskus(ディスカス) 20シリーズ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番445-1449 注文コード41000897 品番20/80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。
シリンダーも品揃えが多数あります。

ロックキー式 材質(本体)ステンレス鋼 材質(吊)焼入れ合金鋼 用途水のかかる環境 付属品キー2本 トラスコ品番445-1449 材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼 質量(g)445 寸法A(mm)81 寸法F(mm)11 寸法D(mm)25 寸法E(mm)18 寸法B(mm)81 寸法C(mm)35 シリンダープラスシリンダー
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41000897
2024-10-23
用途:
バイク盗難防止  ゼファー750
建設業・工事業

これはもう見た目で安心安全
12KS/120-LOOPと併せて使用してます
泥棒も早々に諦めるでしょうね

対象商品:
41000881
2015-03-24
用途:
レンタルボックス

シリンダーの構造が通常のピンシリンダーで無い点とシャックル部分が焼き入れ合金鋼で10oと太い点が購入決定ポイント
実際に使用してみるとシャックル部分の露出は少なく切断は難しい、キーは細いが強度は充分であった。
因みにスペアーキー作成で街角の店舗で確認した所このタイプのキーは複製が不可との事であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする