ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
445-1457
注文コード
41000906
品番
24/IB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,560
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。
シリンダーも品揃えが多数あります。
ロック
キー式
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(吊)
ステンレス鋼
用途
水のかかる環境
付属品
キー2本
トラスコ品番
445-1457
材質
(本体、ツル)ステンレス鋼
質量(g)
135
寸法A(mm)
51
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
51
寸法C(mm)
25
シリンダー
ピンシリンダー
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。