ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Diskus(ディスカス) 24IBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41000915
品番
24/IB60
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。
シリンダーも品揃えが多数あります。
ロック
キー式
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(吊)
ステンレス鋼
用途
水のかかる環境
付属品
キー2本
トラスコ品番
445-1465
材質
(本体、ツル)ステンレス鋼
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
26
シリンダー
ピンシリンダー
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。