ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Expedition(エクスペディション)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41000933
品番
70/45
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サビから守る樹脂ボディー、放置現場に最適!!
内部に入った水を外に出す排水口付き。
水、汚れ、ほこりなどからシリンダーを守るカバー付き。
ロック
キー式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
焼入れ鉄
用途
倉庫や門扉の施錠
付属品
キー2本
材質
(本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄
寸法A(mm)
53
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
20.5
寸法E(mm)
24.5
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
28
シリンダー
ピンシリンダー
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受けできません。