155-30 ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS 41001055

 

155-30 ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS 41001055
155-30 ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS 41001055
155-30 ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155 ABUS 41001055

ABROAD(アブロード) ナンバー可変式南京錠155

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称(mm)30
内容量1個注文コード41001055品番155-30
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。
暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。
ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式呼称(mm)30仕様3桁可変ダイヤル式トラスコ品番445-1392材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)66寸法A(mm)34寸法F(mm)5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)19.5寸法B(mm)60寸法C(mm)16.5材質(吊)
注意
※本製品は防犯性向上を考慮している為、非常開錠機能はございません。変更した暗証番号はメモを取るなど忘れないよう記録・保管してください。
また、防滴・防水仕様ではありませんので湿気の多い所、水のかかるところでは使用しないでください。故障の原因となる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41001055
2020-09-19
用途: 見た目良し、動き良し
サービス業

見た目は昔ながらの南京錠に比べるとかっこよく、動きもいいです。

2が参考にしています
2020-08-28
用途: 小屋の施錠
サービス業

ダイヤルが軽くて回しやすいです。ツルが鉄製なので屋外では1年もすると錆びてしまいますが、ダイヤルが固まることがありません。

2が参考にしています
対象商品 : 41001046
2020-02-05
用途: キーボックスの鍵として使用

ナンバーを自由に選べるので忘れる心配がないが、複数人が使用する場合は逆にナンバーを変えられる怖れもあるということになる。

2が参考にしています
対象商品 : 41001046
2019-06-25
用途: 自車
自動車・二輪車・自転車関連業

防犯用としては不安要素がありますが抑止力にはなると思います。金額の割にはしっかりしてました。

1が参考にしています
対象商品 : 41001055
2018-01-04
用途: 電源ボックスの施錠
株式会社大泉工場

手触り、動きもよく気にってます。ダイヤル設定も楽で使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 41001064
2018-04-13
用途: トランクル-ムの施錠
M&S不動産株式会社不動産業

個数が増えるごとにもう少しお値段がお安ければよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41001055
2017-07-27
用途: 工具箱の施錠

鍵の下についている穴で、鍵をつるして保管できるのでいいかんじです。

2が参考にしています
対象商品 : 41001046
2016-10-29
用途: ポスト用
有限会社アズワン自動車・二輪車・自転車関連業

自分で番号が選べるから忘れませんよね。デザインもなかなかいいと思いますよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする