570985 バックショットミラーショートステー取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001161 570985 バックショットミラーショートステー取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001161

バックショットミラーショートステー取付ブラケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41001161 品番570985
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

いすゞ4t'07フォワード用の純正ショートミラーステーにバックショットミラーを取付けるためのブラケット。

材質スチール 適合車種いすゞ'07フォワード用(H19.7〜) 用途外装パーツ 仕様ショートステー用 適合いすゞ4t'07フォワード(H19.7〜) 寸法(mm)250×120 ブラック タイプショートステータイプ 全高(mm)250 メーカーいすゞ
注意
※パイプ溶接部にヒビが発生した場合、直ちに使用をおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05381127
2016-08-24
用途:
バックショットミラーの取り付け

ブラケットの肉厚もあり走行中、停車時のアイドリングでのブレはありません。後は、バックショットミラーがシッカリ固定出来る物を選べれば完璧です。

対象商品:
41001161
2015-05-06
用途:
社用車に使用

品質は周りの装着している方のをみせてもらい確認済。
ここが他の通販サイトより安かったです。
工場消耗品は頻繁に利用しますがトラックアクセサリーも豊富に扱っているのは
意外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする