570986 バックショットミラー取付用ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001195 570986 バックショットミラー取付用ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001195

バックショットミラー取付用ブラケット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41001195 品番 570986
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

箱の上、車両上部等を写すためのステーです。

種別純正右ミラーアーム固定タイプ 材質スチール 取付穴径(Φmm)- 適合車種ふそう大型スーパーグレート2000 スーパーミラー車専用(H12.2〜) 用途外装パーツ 適合ふそう大型スーパーグレート(H12.2〜) ブラック タイプ純正ミラーアーム固定タイプ メーカーふそう
注意
※取り付けする場所にバイザーが付いている場合はバイザーを取り外してご使用下さい。車輌の震動によりブレが出る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41001195
2021-01-05
用途:
補助ミラーステーとして

フィット感が悪く、ガタガタです。いろいろ調整しましたが、諦めました。

対象商品:
05381136
2015-02-27
用途:
飾り

何処よりも安く買えて満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする