曜日別特売
500451 とんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001536

 

500451 とんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001536
500451 とんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001536

とんがりナットカバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)
全高(mm)70
形状とんがり
内容量1セット(8個)注文コード41001536品番500451
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。

用途
外装パーツ
形状とんがり材質/仕上樹脂/クロームメッキ全高(mm)70適合フロント、リヤ共用材質樹脂クロームメッキ適合ナット41mmナット適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40171677
2021-09-14
用途: トラックのタイヤボルトに使用
株式会社近藤設備電気・ガス・熱供給・水道業

とても想像通りでした
ホイールとの相性もよくてとても満足です

対象商品 : 40171677
2020-04-25
用途: アルミホイール用ナットに購入

フロントアルミホイール用に購入、樹脂製なので軽量で取付が簡単にできる。ナットキャッププライヤーなしで取り外しできる絶妙なクリアランスがよい。(前後アルコア製ナット)ただしリヤに用いると緩いので、注文コード70779397 品番500304 ステンレス(クロームメッキ) を購入予定。

対象商品 : 40171677
2019-02-25
用途: 足元のドレスアップ
運輸・通信業

取り付けも簡単で足元のドレスアップには必須ですよ。

対象商品 : 41001606
2019-02-20
用途: トラックの化粧
建設業・工事業

細い道路では、気を使うが結構、気にいった。綺麗にする。

対象商品 : 41001536
2019-01-24
用途: 大型ダンプに使用
運輸・通信業

金属製を使ってましたが、この度樹脂製に変更。
形もかっこよくてメッキもとても綺麗で気に入っております。

対象商品 : 41001606
2016-03-14
用途: 3t車に装着
カネダ 商店

手軽に取り付けられる為・満足

対象商品 : 41001606
2020-01-26
用途: ナットの保護
卸売・小売業

とんがりタイプは珍しいので目立ちます。
汚れも簡単に落ちるし気に入ってます。

対象商品 : 40171677
2017-02-24
用途: 4tに付けました
建設業・工事業

ナットカバーを
つけるとつけないじゃ見た目が全然違う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする