500462 とんがりナットカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 41001597

とんがりナットカバー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 形状とんがり 全高(mm)55 注文コード41001597 品番500462
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は形状・全高・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

今までのナットカバーでは取付けできなかったアルミホイール用ナット等の長いサイズのタイプにも取付けできます。

形状とんがり 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 全高(mm)55 適合2t・4t車用、フロント・リヤ共用 用途外装パーツ
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40171677
2021-09-14
用途:
トラックのタイヤボルトに使用
株式会社近藤設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても想像通りでした
ホイールとの相性もよくてとても満足です

対象商品:
40171677
2020-04-25
用途:
アルミホイール用ナットに購入

フロントアルミホイール用に購入、樹脂製なので軽量で取付が簡単にできる。ナットキャッププライヤーなしで取り外しできる絶妙なクリアランスがよい。(前後アルコア製ナット)ただしリヤに用いると緩いので、注文コード70779397 品番500304 ステンレス(クロームメッキ) を購入予定。

対象商品:
40171677
2019-02-25
用途:
足元のドレスアップ
運輸・通信業

取り付けも簡単で足元のドレスアップには必須ですよ。

対象商品:
41001606
2019-02-20
用途:
トラックの化粧
建設業・工事業

細い道路では、気を使うが結構、気にいった。綺麗にする。

対象商品:
41001536
2019-01-24
用途:
大型ダンプに使用
運輸・通信業

金属製を使ってましたが、この度樹脂製に変更。
形もかっこよくてメッキもとても綺麗で気に入っております。

対象商品:
41001606
2016-03-14
用途:
3t車に装着
カネダ 商店 様

手軽に取り付けられる為・満足

対象商品:
41001606
2020-01-26
用途:
ナットの保護
卸売・小売業

とんがりタイプは珍しいので目立ちます。
汚れも簡単に落ちるし気に入ってます。

対象商品:
40171677
2017-02-24
用途:
4tに付けました
建設業・工事業

ナットカバーを
つけるとつけないじゃ見た目が全然違う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする