JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
丸型ナットカバーキャンター用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
41001615
品番
500374
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホイールナットを錆から守る!
材質
樹脂
全高(mm)
51
用途
外装パーツ
適合
フロント、リヤ共用
種別
フロント、リヤ共用
形状
丸型
色
クロームメッキ
適合ナット
38mmナット
適合車種
主にナットサイズ38mm5穴いすゞ2tキャンター
注意
※必ずお車のホイールナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※ふそう2tブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)はナットサイズが41mmに変更されています。